INTERCABLE SRL - INR1307010 GIRAVITE T10X60 FII - 1307010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 10
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 88 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212015228
Artikelnummer
INR1307010
Herstellernummer
1307010
Hersteller
INR
Größe (TX):
10
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Durchgehende Klinge:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
31 g


