Startseite

INTERCABLE SRL - INR1306130 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW13X125 FII - 1306130

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1306130 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW13X125 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Gesamtlänge - 240 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212015211

Artikelnummer

INR1306130

Herstellernummer

1306130

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

13 mm

Klingenlänge:

125 mm

Gesamtlänge:

240 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Kugelkopf:

nein

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS