INTERCABLE SRL - INR1305050 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW5X100 FII - 1305050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212015082
Artikelnummer
INR1305050
Herstellernummer
1305050
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
ja
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


