INTERCABLE SRL - INR1304080 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW8X100 FII - 1304080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 8 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 220 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212015037
Artikelnummer
INR1304080
Herstellernummer
1304080
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


