INTERCABLE SRL - INR1304060 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW6X100 FII - 1304060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212015020
Artikelnummer
INR1304060
Herstellernummer
1304060
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


