INTERCABLE SRL - INR1304040 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW4X75 FII - 1304040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212015006
Artikelnummer
INR1304040
Herstellernummer
1304040
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


