INTERCABLE SRL - INR1304030 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW3X75 FII - 1304030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Isoliert - ja
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014212014993
Artikelnummer
INR1304030
Herstellernummer
1304030
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


