INTERCABLE SRL - INR13032R GIRAVITE PZ2X100 FII-SLIM R - 13032R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212517357
Artikelnummer
INR13032R
Herstellernummer
13032R
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
67 g