Startseite

INTERCABLE SRL - INR13030R GIRAVITE PZ0X60 FII R - 13030R

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR13030R GIRAVITE PZ0X60 FII R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212517319

Artikelnummer

INR13030R

Herstellernummer

13030R

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Gewicht:

31 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS