INTERCABLE SRL - INR13023R GIRAVITE PH3X150 FII R - 13023R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 265 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212517296
Artikelnummer
INR13023R
Herstellernummer
13023R
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
148 g