Startseite

INTERCABLE SRL - INR13022R GIRAVITE PH2X100 FII-SLIM R - 13022R

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR13022R GIRAVITE PH2X100 FII-SLIM R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212517272

Artikelnummer

INR13022R

Herstellernummer

13022R

Hersteller

INR

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

brüniert

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Gewicht:

67 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS