Startseite

INTERCABLE SRL - INR1301100 GIRAVITE 1,6X10X200 FII - 1301100

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1301100 GIRAVITE 1,6X10X200 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1.6 mm

  • Gesamtlänge - 320 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014870

Artikelnummer

INR1301100

Herstellernummer

1301100

Hersteller

INR

Klingenbreite:

10 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1.6 mm

Gesamtlänge:

320 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

200 mm

Präzisionsausführung:

ja

Größe:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Ausführung Schaft:

quadratisch

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V