INTERCABLE SRL - INR1301080R GIRAVITE 1,2X8X175 FII R - 1301080R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 8 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 290 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212517234
Artikelnummer
INR1301080R
Herstellernummer
1301080R
Hersteller
INR
Klingenbreite:
8 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
ja
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
120 g


