INTERCABLE SRL - INR1301055R GIRAVITE 1X5,5X125 FII-SLIM R - 1301055R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212517180
Artikelnummer
INR1301055R
Herstellernummer
1301055R
Hersteller
INR
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Präzisionsausführung:
ja
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
66 g


