Startseite

INTERCABLE SRL - INR1301045 GIRAVITE 1X4,5X125 FII-SLIM - 1301045

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1301045 GIRAVITE 1X4,5X125 FII-SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212030467

Artikelnummer

INR1301045

Herstellernummer

1301045

Hersteller

INR

Klingenbreite:

4.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

230 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

125 mm

Präzisionsausführung:

ja

Größe:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Ausführung Schaft:

quadratisch

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V