INTERCABLE SRL - INR1301025 GIRAVITE 0,4X2,5X75 FII - 1301025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212262349
Artikelnummer
INR1301025
Herstellernummer
1301025
Hersteller
INR
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
75 mm
Präzisionsausführung:
ja
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch


