Startseite

INTERCABLE SRL - INR121404 CHIAVE A CROCE 10X13X14X17MM ISOLATA - 121404

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR121404 CHIAVE A CROCE 10X13X14X17MM ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Griff

  • Mit Loch - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Antidiebstahlausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212154392

Artikelnummer

INR121404

Herstellernummer

121404

Hersteller

INR

Ausführung:

T-Griff

Mit Loch:

nein

Isoliert:

ja

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Inserti esagonali in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.