INTERCABLE SRL - INR1205160 PINZA SPELAFILI 160 MM INT 2K - 1205160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - nein
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75...6 mm²
Packung
1 ST
EAN
8014212316509
Artikelnummer
INR1205160
Herstellernummer
1205160
Hersteller
INR
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75...6 mm²
Spiralschnitt:
nein
Con vite di regolazione e controdado, per cavi da 0,75 fino a 6 mmq. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


