INTERCABLE SRL - INR1204200 PINZA BECCHI PIEGATI 200 INT 2K - 1204200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gebogen
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 70 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212316486
Artikelnummer
INR1204200
Herstellernummer
1204200
Hersteller
INR
Form:
gebogen
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
70 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
17 mm
Gewicht:
188 g
Kopfhöhe:
4 mm
Geeignet für Lichtwellenleiter:
ja
Mit Seitenschneider:
ja
Geschmiedet:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Greiffläche:
sonstige
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen


