Startseite

INTERCABLE SRL - INR1203160 PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K - 1203160

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1203160 PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gerade

  • Länge - 170 mm

  • Länge der Backen - 52 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212316431

Artikelnummer

INR1203160

Herstellernummer

1203160

Hersteller

INR

Form:

gerade

Länge:

170 mm

Länge der Backen:

52 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16 mm

Gewicht:

158 g

Kopfhöhe:

3 mm

Geeignet für Lichtwellenleiter:

ja

Geschmiedet:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Greiffläche:

sonstige

Mit Drahtschneider:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.