INTERCABLE SRL - INR1201200 PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K - 1201200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 43 mm
Vorstehende Schneide - ja
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212316554
Artikelnummer
INR1201200
Herstellernummer
1201200
Hersteller
INR
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
43 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff:
Stahl
Form:
gerade
Kopfbreite:
26 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Seitenschneider:
ja
Gewicht:
290 g