INTERCABLE SRL - INR117972 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 5 MM, 200X7 - 117972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 200 mm
Mit Loch - nein
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212154347
Artikelnummer
INR117972
Herstellernummer
117972
Hersteller
INR
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
200 mm
Mit Loch:
nein
Isoliert:
ja
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


