Startseite

INTERCABLE SRL - INR117970 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 200X9 - 117970

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR117970 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 200X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Mit Loch - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212154330

Artikelnummer

INR117970

Herstellernummer

117970

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

6 mm

Ausführung:

T-Griff

Gesamtlänge:

200 mm

Mit Loch:

nein

Isoliert:

ja

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.