Startseite

INTERCABLE SRL - INR117335 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 5 MM, 240X9 - 117335

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR117335 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 5 MM, 240X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Gesamtlänge - 240 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212154248

Artikelnummer

INR117335

Herstellernummer

117335

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

5 mm

Gesamtlänge:

240 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.