Startseite

INTERCABLE SRL - INR117325 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 2,5 MM, 115 - 117325

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR117325 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 2,5 MM, 115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 44318 mm

  • Gesamtlänge - 115 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212154224

Artikelnummer

INR117325

Herstellernummer

117325

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

44318 mm

Gesamtlänge:

115 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.