Startseite

INTERCABLE SRL - INR116308 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 8MM - 116308

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR116308 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 120 mm

  • Mit Loch - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212004383

Artikelnummer

INR116308

Herstellernummer

116308

Hersteller

INR

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

120 mm

Mit Loch:

nein

Isoliert:

ja

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.