INTERCABLE SRL - INR116306 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 6 MM - 116306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 110 mm
Mit Loch - nein
Isoliert - ja
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212004376
Artikelnummer
INR116306
Herstellernummer
116306
Hersteller
INR
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
110 mm
Mit Loch:
nein
Isoliert:
ja
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


