INTERCABLE SRL - INR1110250 GIRATUBI INT - 1110250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Gelenk - Rillengelenk
Max. Backenöffnung - 40 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212130532
Artikelnummer
INR1110250
Herstellernummer
1110250
Hersteller
INR
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gelenk:
Rillengelenk
Max. Backenöffnung:
40 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
7
Isoliert:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Mit Aufprallschutz:
nein
Antimagnetisch:
nein
Gewicht:
398 g


