Startseite

INTERCABLE SRL - INR11091 PINZA DI PRESA ISOPLUS 2K - 11091

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR11091 PINZA DI PRESA ISOPLUS 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 178 mm

  • Länge der Backen - 26 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212034502

Artikelnummer

INR11091

Herstellernummer

11091

Hersteller

INR

Länge:

178 mm

Länge der Backen:

26 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Werkstoff:

Stahl

Form:

gerade

Kopfbreite:

32 mm

Kopfhöhe:

20 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Greiffläche:

gezahnt

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

ja

Gewicht:

136 g

Zona di presa con 8 incavi per l’utilizzo su cavi, senza taglienti. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.