INTERCABLE SRL - INR11081 PINZA DI PRESA ISOPLUS - 11081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 178 mm
Länge der Backen - 39 mm
Vorstehende Schneide - ja
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212034212
Artikelnummer
INR11081
Herstellernummer
11081
Hersteller
INR
Länge:
178 mm
Länge der Backen:
39 mm
Vorstehende Schneide:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff:
Stahl
Form:
gerade
Kopfbreite:
24 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Greiffläche:
gezahnt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Gewicht:
145 g


