INSET SPA - INSB11963 RSTN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730509102
Artikelnummer
INSB11963
Herstellernummer
B11963
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO




