INSET SPA - INSB11962 CIRN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 16 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730509096
Artikelnummer
INSB11962
Herstellernummer
B11962
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
CIRN 16 Curva a 90 ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO



