INSET SPA - INSB11915 RTGN32 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730508891
Artikelnummer
INSB11915
Herstellernummer
B11915
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
RTGN 32 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop



