INSET SPA - INSB11914 RTGN25 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730508884
Artikelnummer
INSB11914
Herstellernummer
B11914
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop



