INSET SPA - INSB11912 RSTN32 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730508860
Artikelnummer
INSB11912
Herstellernummer
B11912
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO




