INSET SPA - INSB11911 RSTN25 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730508853
Artikelnummer
INSB11911
Herstellernummer
B11911
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO




