Startseite

INSET SPA - INSB11910 RSTN20 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730508846

Artikelnummer

INSB11910

Herstellernummer

B11910

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO