Startseite

INSET SPA - INSB11907 CIRN20 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730508815

Artikelnummer

INSB11907

Herstellernummer

B11907

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

CIRN 20 Curva a 90 ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO