Startseite
Auslauf

INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - violett

  • Innendurchmesser - 24 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730506903

Artikelnummer

INSB11694

Herstellernummer

B11694

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

violett

Innendurchmesser:

24 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FCXL 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321