Startseite

INSET SPA - INSB11684 FCXN20 T.COEX.PIEG.AUT 75M NERO 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11684 FCXN20 T.COEX.PIEG.AUT 75M NERO 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 13.9 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730502141

Artikelnummer

INSB11684

Herstellernummer

B11684

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

13.9 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FCXN 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321