Startseite

INSET SPA - INSB11680 FCXA25 T.COEX.PIEG.AUT 50M AZZUR 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11680 FCXA25 T.COEX.PIEG.AUT 50M AZZUR 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730059768

Artikelnummer

INSB11680

Herstellernummer

B11680

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

blau

Innendurchmesser:

18 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FCXA 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321 BLU