Startseite

INSET SPA - INSB11565 FMPV32 T.CORR.PIEG.AUT VERDE 3321 - B11565

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11565 FMPV32 T.CORR.PIEG.AUT VERDE 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 24.3 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

EAN

8010730005734

Artikelnummer

INSB11565

Herstellernummer

B11565

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

24.3 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FMPV 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VERDE