INSET SPA - INSB11558 FMPMF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO MARR 3321 - B11558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - braun
Innendurchmesser - 10.7 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8010730020324
Artikelnummer
INSB11558
Herstellernummer
B11558
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
braun
Innendurchmesser:
10.7 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


