Startseite

INSET SPA - INSB11548 FMPL25 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11548 FMPL25 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - violett

  • Innendurchmesser - 18.3 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8010730005802

Artikelnummer

INSB11548

Herstellernummer

B11548

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

violett

Innendurchmesser:

18.3 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FMPL 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VIOLA