Startseite

INSET SPA - INSB10690 MGM50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10690 MGM50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730003044

Artikelnummer

INSB10690

Herstellernummer

B10690

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

MGM 50 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO