Startseite

INSET SPA - INSB10688 MGM40 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10688 MGM40 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730003037

Artikelnummer

INSB10688

Herstellernummer

B10688

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

MGM 40 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO