Startseite

INSET SPA - INSB10680 MGM25 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10680 MGM25 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730003013

Artikelnummer

INSB10680

Herstellernummer

B10680

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

MGM 25 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO