Startseite

INSET SPA - INSB10477 GSIG40 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10477 GSIG40 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 46.4 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8010730004386

Artikelnummer

INSB10477

Herstellernummer

B10477

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

46.4 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

40 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GSIG 40 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO