INSET SPA - INSB10472 GSIG25 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 30.6 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8010730004348
Artikelnummer
INSB10472
Herstellernummer
B10472
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
30.6 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


