Startseite

INSET SPA - INSB10467 GSIG16 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10467

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10467 GSIG16 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.7 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8010730004317

Artikelnummer

INSB10467

Herstellernummer

B10467

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20.7 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

16 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GSIG 16 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO